※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM190612N-MP AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276330 CNMM190612N-MP AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276330

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2[12] コーティングAC5025S 切刃長さ(mm)19.3 注文コード64276330 品番CNMM190612N-MP AC5025S
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコーナー半径・コーティング・切刃長さなど41種類から選べます 他の種類を見る

片面使いで低抵抗設計の粗切削用。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)19.3 寸法D1(Φmm)7.94 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.10 切刃(mm)19 コーティングAC5025S みぞ穴M ブレーカMP 切削領域粗切削 コーナー半径(mm)1.2[12] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.15 ブレーカすくい角(°)0 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] 等級記号M 内接円IC(mm)19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする