※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
1.6[16]
コーティング
AC6135M
切刃長さ(mm)
19.3
注文コード
64276479
品番
CNMM190616N-MP AC6135M
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーティング・切刃長さ
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ネガティブインサートです。
用途
粗切削
適合
1
切刃長さ(mm)
19.3
精度
M
寸法D1(Φmm)
7.94
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.1
チップ色
茶色
切刃(mm)
19
コーティング
AC6135M
ブレーカ
MP
コーナー半径(mm)
1.6[16]
穴の有無
あり
ブレーカすくい角(°)
0
使用インサート
菱形[C]
高さ許容差(mm)
±0.15
商品タイプ
ネガティブ
インサート厚さ(mm)
6.35[06]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
チップ溝・穴記号
M
内接円IC(mm)
19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。