※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
2.4[24]
コーティング
AC5025S
切刃長さ(mm)
19.3
注文コード
64276558
品番
CNMM190624N-MP AC5025S
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・コーティング・切刃長さ
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
片面使いで低抵抗設計の粗切削用。
タイプ
ネガティブ
切刃長さ(mm)
19.3
寸法D1(Φmm)
7.94
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.10
切刃(mm)
19
コーティング
AC5025S
みぞ穴
M
ブレーカ
MP
切削領域
粗切削
コーナー半径(mm)
2.4[24]
穴の有無
あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
ブレーカすくい角(°)
0
ブレーカの有無
片面
使用インサート
菱形[C]
ブレーカ種類
ポッキータイプ
インサート厚さ(mm)
6.35[06]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内接円IC(mm)
19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。