※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DNGG150408N-EF AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276716 DNGG150408N-EF AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64276716

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)0.8[08] コーティングAC5025S 注文コード64276716 品番DNGG150408N-EF AC5025S
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はコーナー半径・コーティングなど14種類から選べます 他の種類を見る

ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)15.5 寸法D1(Φmm)5.16 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)15 コーティングAC5025S みぞ穴G ブレーカEF 切削領域仕上切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)20 ブレーカの有無両面 使用インサート菱形[D] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)55 逃げ角(°)0[N] 等級記号G 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする