曜日別特売
LHM-10-16-W-BK クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64277055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHM-10-16-W-BK クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64277055
LHM-10-16-W-BK クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64277055
LHM-10-16-W-BK クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64277055

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)16色(本体)BK最大荷重(N)290注文コード64277055品番LHM-10-16-W-BK
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。

寸法d(mm)16寸法D(mm)21寸法Ds(mm)18.4寸法Dw(mm)20寸法h(mm)36寸法H(mm)34寸法H'(mm)38寸法Lm(mm)16寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)78寸法s(mm)8寸法s1(mm)7寸法ts(mm)2.5寸法tw(mm)1ねじピッチ1.5最大荷重(N)290最大締付力(kN)16使用例LHM-W_2.eps歯数26ねじ規格並目色(本体)BK材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする