※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC5015S
勝手
左[L]
注文コード
64277170
品番
SNGG120408L-UM AC5015S
参考基準価格(税別)
¥30,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・勝手
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
タイプ
ネガティブ
切刃長さ(mm)
12.70
寸法D1(Φmm)
5.16
勝手
左[L]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
12
コーティング
AC5015S
みぞ穴
G
ブレーカ
UM
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり(円筒穴)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカすくい角(°)
0
ブレーカの有無
両面
使用インサート
正方形[S]
ブレーカ種類
勝手付き
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
90
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。