※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNGG120408L-UM AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64277179 SNGG120408L-UM AC5025S スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64277179

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーティングAC5025S 勝手左[L] 注文コード64277179 品番SNGG120408L-UM AC5025S
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はコーティング・勝手4種類から選べます 他の種類を見る

中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。

タイプネガティブ 切刃長さ(mm)12.70 寸法D1(Φmm)5.16 勝手左[L] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)12 コーティングAC5025S みぞ穴G ブレーカUM 切削領域中切削 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり(円筒穴) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)0 ブレーカの有無両面 使用インサート正方形[S] ブレーカ種類勝手付き インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] 等級記号G 内接円IC(mm)12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする