※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コーティング
AC5025S
切刃長さ(mm)
12.0
注文コード
64277249
品番
RPGW1204M0 AC5025S
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・切刃長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
円形ポジティブインサートです。
タイプ
ポジティブ
切刃長さ(mm)
12.0
寸法D1(Φmm)
4.3
勝手
なし[N]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
切刃(mm)
12
コーティング
AC5025S
みぞ穴
W
ブレーカ
なし
切削領域
中切削
コーナー半径(mm)
円形(メートル系)[M0]
穴の有無
あり(円筒穴+片面取)
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ブレーカの有無
なし
使用インサート
円形[R]
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
-
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
G
内接円IC(mm)
12.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。