※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCGT060202MN-SC AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278010 CCGT060202MN-SC AC1030U スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278010

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 64278010 品番 CCGT060202MN-SC AC1030U
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

軽切削用2段ブレーカ。

タイプポジティブ 切刃長さ(mm)6.4 寸法D1(Φmm)2.8 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)06 コーティングAC1030U みぞ穴T ブレーカSC 切削領域軽切削 コーナー半径(mm)<0.2[02] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカすくい角(°)6 ブレーカの有無片面 使用インサート菱形[C] ブレーカ種類ポッキータイプ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号G 内接円IC(mm)6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする