※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2[02]
ブレーカ
片面
逃げ角(°)
11[P]
注文コード
64278247
品番
CPMT080202 DA2200
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・ブレーカ・逃げ角
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度
45〜55
切刃長さ(mm)
4.2[08]
厚さ許容差(mm)
±0.13
みぞ穴
T
ブレーカ
片面
抗折力(GPa)
≒2.45
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
材種
DA2200
穴径(mm)
3.4
使用インサート
菱形[C]
粒子径(μm)
0.5
商品タイプ
再研磨タイプ/11°ポジティブ
インサート厚さ(mm)
2.38[02]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
M
内接円IC(mm)
7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。