※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4[04] ブレーカ片面 逃げ角(°)7[C] 注文コード64278308 品番DCMT11T304 DA150
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナー半径・ブレーカ・逃げ角など53種類から選べます 他の種類を見る

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工。
セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
硬度50〜60 切刃長さ(mm)4.0[11] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 みぞ穴T ブレーカ片面 抗折力(GPa)≒1.95 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.11 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 材種DA150 穴径(mm)4.4 使用インサート菱形[D] 粒子径(μm)5 商品タイプ再研磨タイプ/7°ポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)55 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする