※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.4[04] ブレーカ片面 逃げ角(°)7[C] 注文コード64278421 品番NF-CCMT09T304 DA2200
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はコーナー半径・ブレーカ・逃げ角など93種類から選べます 他の種類を見る

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度45〜55 切刃長さ(mm)2.8[09] 記号タイプ:NF 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 みぞ穴T ブレーカ片面 抗折力(GPa)≒2.45 コーナー半径(mm)0.4[04] 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 材種DA2200 穴径(mm)4.4 使用インサート菱形[C] 粒子径(μm)0.5 商品タイプワンコーナータイプ/7°ポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする