※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF-CCMW09T302 DA1090 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278561 NF-CCMW09T302 DA1090 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64278561

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2[02] 逃げ角(°)7[C] 注文コード64278561 品番NF-CCMW09T302 DA1090
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品はコーナー半径・逃げ角など36種類から選べます 他の種類を見る

スミダイヤインサートです。
アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。
DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。

切刃長さ(mm)2.4 寸法D1(Φmm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.13 刃先形状NF インサート 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴W コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 材種DA1090 ブレーカの有無なし 使用インサート菱形[C] インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする