CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 六角形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64278614 品番WPMT020102PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど33種類から選べます 他の種類を見る

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。低合金及び合金鋼の仕上げ加工用。

仕様●適合被削材:PK●チップ形状:六角形●刃長(mm):2.4062●厚さ(mm):1.5875●コーナ半径(mm):0.2●チップ逃げ角(°):11●コーティング:Uncoated●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:PF●ノンコートサーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:226-5061 アズワン品番65-8273-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする