※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.4[04]
ブレーカ
なし
逃げ角(°)
0[N]
注文コード
64278877
品番
NF-DNMX150404 DA2200
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・ブレーカ・逃げ角
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度
45〜55
切刃長さ(mm)
6.2[15]
記号
タイプ:NF
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
みぞ穴
X
ブレーカ
なし
抗折力(GPa)
≒2.45
コーナー半径(mm)
0.4[04]
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
DA2200
穴径(mm)
5.16
使用インサート
菱形[D]
粒子径(μm)
0.5
商品タイプ
ワンコーナータイプ/ネガポジ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。