※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2[02]
ブレーカ
なし
逃げ角(°)
5[B]
注文コード
64278999
品番
NF-TBGW060102 DA2200
参考基準価格(税別)
¥9,410
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・ブレーカ・逃げ角
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度
45〜55
切刃長さ(mm)
2.3[06]
記号
タイプ:NF
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
W
ブレーカ
なし
抗折力(GPa)
≒2.45
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
材種
DA2200
穴径(mm)
2.2
使用インサート
正三角形[T]
粒子径(μm)
0.5
商品タイプ
ワンコーナータイプ/5°ポジティブ
インサート厚さ(mm)
1.59[01]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
5[B]
等級記号
G
内接円IC(mm)
3.97
注意
※画像は代表画像を使用しています。