※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8[08] ブレーカなし 逃げ角(°)0[N] 注文コード64279148 品番NF-TNMX160408 DA2200
参考基準価格(税別)¥9,940 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はコーナー半径・ブレーカ・逃げ角など93種類から選べます 他の種類を見る

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度45〜55 切刃長さ(mm)3.3[16] 記号タイプ:NF 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 みぞ穴X ブレーカなし 抗折力(GPa)≒2.45 コーナー半径(mm)0.8[08] 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 材種DA2200 穴径(mm)3.81 使用インサート正三角形[T] 粒子径(μm)0.5 商品タイプワンコーナータイプ/ネガポジ インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)60 逃げ角(°)0[N] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする