ヒューズ付スイッチ遮断器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64279330 品番2902063
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

プラグイン接続技術を採用した出力ループ駆動の 2 極アイソレータで、ユニポーラ及びバイポーラアナログ信号を電気的に絶縁します。入力は DIP スイッチで設定可能プッシュイン接続技術、標準構成。アナログ信号の電気的絶縁、変換、及びフィルタリング用のプラグイン接続技術を備えた出力ループ駆動 2 極アイソレータです。出力ループ駆動アイソレータにより、アクティブなアナログ入力モジュールで動作させることができます。このデバイスは、コントローラの現在のループを介して供給されます。入力側では、標準アナログ信号と非標準アナログ信号を 2 mA 又は 50 mV → 40 mA 又は 30 V の範囲で接続できますこれらは 4 mA に変換されます .
信号: 20 mA入力信号は DIP スイッチで設定できます。測定トランスデューサは NFC 通信に対応しています。

仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:8 → 30V dc●入力範囲:2 mA → 40 mA, 50 mV → 30V●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0434 アズワン品番65-8084-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする