※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミダイヤ スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8[08]
材種
DA1000
注文コード
64279376
品番
NF-TPGW110308P DA1000
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材種
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.8
寸法D1(Φmm)
3.4
コーナー半径(mm)
0.8[08]
材種
DA1000
使用インサート
正三角形[T]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.18[03]
頂角(°)
60
逃げ角(°)
11[P]
等級記号
G
内接円IC(mm)
6.35
注意
※画像は代表画像を使用しています。