※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64279507 品番 NF-TPMW080202 DA90
参考基準価格(税別)¥9,410 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。
設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。

用途
ハイシリコンアルミニウム合金の加工。
アルミ複合材料(MMC)の加工。
超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。
セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。
硬度50〜60 切刃長さ(mm)2.5[08] 記号タイプ:NF 厚さ許容差(mm)±0.13 みぞ穴W ブレーカなし 抗折力(GPa)≒1.95 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 材種DA90 穴径(mm)2.4 使用インサート正三角形[T] 粒子径(μm)〜50 商品タイプワンコーナータイプ/11°ポジティブ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)60 逃げ角(°)11[P] 等級記号M 内接円IC(mm)4.76
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする