曜日別特売
LDMS-10-20-W-NI クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-10-20-W-NI クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279663
LDMS-10-20-W-NI クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279663
LDMS-10-20-W-NI クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279663

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)20材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線最大荷重(N)290注文コード64279663品番LDMS-10-20-W-NI
参考基準価格(税別)¥5,850販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。

寸法B(mm)11寸法d(mm)16寸法D(mm)21寸法Ds(mm)18.4寸法Dw(mm)20寸法h(mm)36寸法H(mm)54寸法H'(mm)58寸法Lm(mm)20寸法M(mm)M10M並目M10寸法R(mm)78寸法s(mm)8寸法s1(mm)7寸法ts(mm)2.5寸法tw(mm)1ねじピッチ1.5最大荷重(N)290最大締付力(kN)16使用例LDMS-W-NI_2.eps歯数26ねじ規格並目材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする