ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1箱 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード64279847 品番8040.2002.01
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Schurter ヘビーデューティヒューズクリップ、はんだ付け、ねじ取り付け、リベット取り付けに対応しています。適合する GPV ヒューズリンク ASO 10.3 x 38 mm で、E モビリティヒューズリンク AEO 10.3 x 38 mm に適しています。高定格電圧用に設計されています 優れた価格性能比 低い取り付け高さ

仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●取付タイプ:ネジ取付●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5662 アズワン品番65-8083-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする