※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コーナー半径(mm)0.4[04]
逃げ角(°)7[C]
穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°)
注文コード64279927
品番NU-CCMT060204R-DM DA150
参考基準価格(税別)¥7,250
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
この商品はコーナー半径・逃げ角・穴の形状など23種類から選べます
他の種類を見る
微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。
DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。