※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2[02] 逃げ角(°)7[C] 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 注文コード64279936 品番NU-CCMT09T302L-DM DA150
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はコーナー半径・逃げ角・穴の形状など23種類から選べます 他の種類を見る

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
スミボロンでおなじみのワンユースインサートをスミダイヤでもお使いいただけます。
DM型ブレーカの効果で切りくずトラブルを解決作業能率を大幅に改善します。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工。
セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
タイプNU 硬度50〜60GPa 切刃長さ(mm)2.5[09] 勝手左[L] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05 みぞ穴T ブレーカDM 抗折力(GPa)≒1.95 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 材種DA150 穴径(mm)4.4 使用インサート菱形[C] 粒子径(μm)5 商品タイプワンコーナータイプ/7°ポジティブ インサート厚さ(mm)3.97[T3] 頂角(°)80 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする