曜日別特売
LDMS-6-20-W-AS クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-6-20-W-AS クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279977
LDMS-6-20-W-AS クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279977
LDMS-6-20-W-AS クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 64279977

クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法Lm(mm)20材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線最大荷重(N)100注文コード64279977品番LDMS-6-20-W-AS
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
すぐれた耐蝕性と強度があります。

寸法B(mm)6.6寸法d(mm)10寸法D(mm)13寸法Ds(mm)12.2寸法Dw(mm)12寸法h(mm)24.5寸法H(mm)34寸法H'(mm)37.5寸法Lm(mm)20寸法M(mm)M6M並目M6寸法R(mm)45寸法s(mm)4寸法s1(mm)5寸法ts(mm)1.5寸法tw(mm)0.6ねじピッチ1最大荷重(N)100最大締付力(kN)5.5使用例LDMS-W-AS_2.eps歯数18ねじ規格並目材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS303、(スプリング)ステンレス鋼線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする