※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2[02] ブレーカ片面 逃げ角(°)7[C] 注文コード64280155 品番SCMT070202 DA150
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はコーナー半径・ブレーカ・逃げ角など53種類から選べます 他の種類を見る

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工。
セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
硬度50〜60 切刃長さ(mm)3.0[07] 厚さ許容差(mm)±0.13 みぞ穴T ブレーカ片面 抗折力(GPa)≒1.95 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無あり 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 材種DA150 穴径(mm)3.4 使用インサート正方形[S] 粒子径(μm)5 商品タイプ再研磨タイプ/7°ポジティブ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)90 逃げ角(°)7[C] 等級記号M 内接円IC(mm)7.94
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする