※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2[02] ブレーカなし 逃げ角(°)20[E] 注文コード64280180 品番SEGN090302 DA150
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコーナー半径・ブレーカ・逃げ角など53種類から選べます 他の種類を見る

微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。

用途
非鉄金属の一般仕上げ加工。
セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。
FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。
木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。
適合カートリッジユニット:CE型 硬度50〜60 切刃長さ(mm)4.8[09] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴N ブレーカなし 抗折力(GPa)≒1.95 コーナー半径(mm)0.2[02] 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状なし 材種DA150 穴径(mm)- 使用インサート正方形[S] 粒子径(μm)5 商品タイプ再研磨タイプ/20°ポジティブ インサート厚さ(mm)3.18[03] 頂角(°)90 逃げ角(°)20[E] 等級記号G 内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする