LINKMAN
LINKMANの 電子部品(オンボード)
LINKMANの 受動部品
LINKMANの 抵抗
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64280224
品番
R1610N-QA1-B504
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:500kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125W
アズワン品番
67-0361-09