曜日別特売
436016 イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgene 64280249

436016 イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgene 64280249
436016 イモビライザーストレプトアビジン プレート Thermo Scientific Nalgene 64280249

イモビライザーストレプトアビジン プレート

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1箱(15包×1個)注文コード64280249品番436016
参考基準価格(税別)¥85,640販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化
ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合
従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能
優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)
S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない
室温で長期保存が可能
※結合能力は分子の大きさや形により異なる
発光・蛍光用にホワイトおよびブラックプレートも。

仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ブラック●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌アズワン品番65-5640-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする