※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMM160612N-HG AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64280609 CNMM160612N-HG AC8115P スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64280609

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) コーナー半径(mm)1.2[12] ブレーカHG 注文コード64280609 品番CNMM160612N-HG AC8115P
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はコーナー半径・ブレーカ・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ネガティブインサートです。

用途重切削 適合1 切刃長さ(mm)16.1 精度M 寸法D1(Φmm)6.35 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.1 チップ色金色 切刃(mm)16 コーティングAC8115P ブレーカHG コーナー半径(mm)1.2[12] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート菱形[C] 高さ許容差(mm)±0.15 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)80 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M 内接円IC(mm)15.875
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする