※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMW110308RH NPD10 スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル 64280846 TPMW110308RH NPD10 スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル 64280846

スミダイヤ バインダレスチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.8[08] 逃げ角(°)11[P] 切刃長さ(mm)1.0 注文コード64280846 品番TPMW110308RH NPD10
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はコーナー半径・逃げ角・切刃長さなど29種類から選べます 他の種類を見る

ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。
従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。

用途
超硬合金の仕上げ加工。
硬脆材(セラミックス)の加工。
切刃長さ(mm)1.0 寸法D1(Φmm)3.4 コーナー半径(mm)0.8[08] 材種NPD10 使用インサート正三角形[T] インサート厚さ(mm)3.18[03] 逃げ角(°)11[P] 等級記号M 内接円IC(mm)6.35
注意
※刃先先端R 部は円筒形状となります。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする