曜日別特売
PSC63 DDJNR45130-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC63 DDJNR45130-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281406
PSC63 DDJNR45130-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281406
PSC63 DDJNR45130-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281406

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
形状D
全長(mm)130
内容量1個注文コード64281406品番PSC63 DDJNR45130-15
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプ形状D全長(mm)130ねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○勝手Rノズルクーラントノズル:C4-CNZ刃先(mm)45切刃形状Jレンチ下面用レンチ:LH025敷板DNS1504クランプセットSCP-2推奨締付トルク(N・m)5.0寸法DCSFMS(mm)63FIG1
注意
※設計上、ATCやエクステンションバーが使用できない可能性があります。
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする