曜日別特売
PSC40 DWLNR27050-08 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC40 DWLNR27050-08 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281485
PSC40 DWLNR27050-08 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281485
PSC40 DWLNR27050-08 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281485

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップWN□□0804○○形状W勝手R注文コード64281485品番PSC40 DWLNR27050-08
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途
内部給油/外径
仕様外径用 ダブルクランプ形状W全長(mm)50ねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップWN□□0804○○勝手Rノズルクーラントノズル:C4-CNZ刃先(mm)27切刃形状L_02レンチ下面用レンチ:LH025敷板WNS0804クランプセットSCP-2推奨締付トルク(N・m)5寸法DCSFMS(mm)40FIG1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする