※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チップ
CN□□1204○○
形状
C
勝手
R
注文コード
64281975
品番
PSC63 DCLNR45065-12
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内部給油/外径
仕様
外径用 ダブルクランプ
形状
C
全長(mm)
65
部品名称
レバーピン:LCL4、敷板用レンチ:TRX15、敷板止め:LSP4、上面用レンチ:LH040、下面用レンチ:LH025
適合チップ
CN□□1204○○
勝手
R
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
刃先(mm)
45
切刃形状
L_02
レンチ
LH030
クランプセット
SCP-2
推奨締付トルク(N・m)
5
適合セットスクリュー
LCS4
寸法DCSFMS(mm)
63
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。