50gx2個 乾燥剤・シリカゲル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2袋) 注文コード64282078 品番EA941A-30
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別)
1,000

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。
シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。
吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。
広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。
密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。
湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3〜4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)

仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする