※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
スミポリゴン 角シャンク用ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
勝手
L
L
R
全長(mm)
90
100
90
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64282106
品番
PSC50 S2020L-90
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
アダプタ型
全長(mm)
90
勝手
L
名称
角シャンク用ホルダ
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
刃先(mm)
LSCX:60、WF:90
レンチ
LH050
適合セットスクリュー
BTD1012
寸法DCSFMS(mm)
50
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。