曜日別特売
PSC50 S2020R-90 スミポリゴン 角シャンク用ホルダ 住友電工ハードメタル 64282115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC50 S2020R-90 スミポリゴン 角シャンク用ホルダ 住友電工ハードメタル 64282115
PSC50 S2020R-90 スミポリゴン 角シャンク用ホルダ 住友電工ハードメタル 64282115

スミポリゴン 角シャンク用ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手R
全長(mm)90
内容量1個注文コード64282115品番PSC50 S2020R-90
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様アダプタ型全長(mm)90勝手R名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZ刃先(mm)LSCX:60、WF:90レンチLH050適合セットスクリューBTD1012寸法DCSFMS(mm)50FIG1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする