曜日別特売
LWAFS-63-M5-SG カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWAFS-63-M5-SG カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282138
LWAFS-63-M5-SG カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282138
LWAFS-63-M5-SG カムレバー(めねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282138

カムレバー(めねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個M並目M5注文コード64282138品番LWAFS-63-M5-SG
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥4,387
販売価格(税別)
3,988

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)19寸法D(mm)16寸法e(mm)3寸法H(mm)24.5寸法H'(mm)2.5寸法h(mm)(0°)16.3寸法h(mm)(90°)15.55寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M5M並目M5寸法R(mm)63寸法T(mm)16ねじピッチ0.8レバー色シルバーグレーねじ規格並目色(本体)SG材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする