※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)1.6[16] 注文コード64282438 品番2NC-CCGT09T308N-FV BNC2125
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など502種類から選べます 他の種類を見る
適合1 切刃長さ(mm)19.05 精度M 寸法D1(Φmm)7.94 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.1 チップ色金色 切刃(mm)19 コーティングAC8115P ブレーカMP コーナー半径(mm)1.6[16] 穴の有無あり ブレーカすくい角(°)0 使用インサート正方形[S] 高さ許容差(mm)±0.15 商品タイプネガティブ インサート厚さ(mm)6.35[06] 頂角(°)90 逃げ角(°)0[N] チップ溝・穴記号M 内接円IC(mm)19.05
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする