※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ACX70
注文コード
64282621
品番
2NC-CCGW060208 BNC2125
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACX70
全長(mm)
263.1
溝長(mm)
211.1
被削材
炭素・合金鋼〜0.28%/炭素・合金鋼0.29%〜/調質鋼/高硬度鋼〜45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄
先端角(°)
140
先端寸法(mm)
1.1
表面処理
DEXコート
給油方式
内部給油式
油穴
あり
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5.8
寸法LU(mm)
202.4
加工穴深さ(L/D)
30D
FIG
2
注意
※画像は代表画像を使用しています。