※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 注文コード64282657 品番2NC-CCGW09T302 BNC2125
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など502種類から選べます 他の種類を見る
タイプポジティブ 切刃長さ(mm)12.0 寸法D1(Φmm)4.3 勝手なし[N] 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切刃(mm)12 コーティングAC5015S みぞ穴W ブレーカなし 切削領域中切削 コーナー半径(mm)円形(メートル系)[M0] 穴の有無あり(円筒穴+片面取) コーナー高さ許容差(mm)±0.025 ブレーカの有無なし 使用インサート円形[R] インサート厚さ(mm)4.76[04] 頂角(°)- 逃げ角(°)11[P] 等級記号G 内接円IC(mm)12.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする