※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64282709
品番
2NC-CCGW09T304 BNC2105
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
502
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難削材/低送り用
勝手
なし[N]
コーティング
AC1030U
適合ホルダ
STFH○○-3、STFSR/L○○○○-3、WCFH○○-3、WCFSR/L○○○○-3、WCFSR/L○○-3
FIG
1
刃幅CW(mm)
3.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。