スペーサー 六角 M3 x 0.5 x 5.15mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64284449 品番SO-0515-01-01-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570

Samtec SO シリーズは、アルミ製の精密基板スタッキングスタンドオフです。このスタンドオフはナイロンロックコンパウンドを備えています。メスねじ / 押し込み及びオス / オスねじ 基板スタッキング高: 5.00 → 30.00 mm 精密機械加工の許容差: ± 0.05 mm

仕様●本体長さ:5.15mm●呼び径:M3 x 0.5●ジェンダータイプ:オス / オス●本体形:六角●コード番号:198-1399 アズワン品番65-7940-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする