※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミボロン スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー半径(mm)0.2[02] 材種BNC2010 ブレーカなし 注文コード64284581 品番2NC-VCGW080202 BNC2010
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコーナー半径・材種・ブレーカなど45種類から選べます 他の種類を見る

1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。
マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。
新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。
焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。
優れた面粗度を更に持続。

仕様コーテッド タイプNC 切刃長さ(mm)3.3[08] 記号刃先仕様:S01225 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 内接円(mm)4.76 みぞ穴W ブレーカなし コーナー半径(mm)0.2[02] 刃先処理標準刃先 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 切刃形状マルチコーナータイプ 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) 材種BNC2010 穴径(mm)2.3 切刃数2 使用インサート菱形[V] 商品タイプポジティブタイプ/ワンユースタイプ インサート厚さ(mm)2.38[02] 頂角(°)35 逃げ角(°)7[C] 等級記号G
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする