※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
スミボロン スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.2[02]
材種
BN7125
注文コード
64284949
品番
2NU-CCGW09T302LE BN7125
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・材種・内容量
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
2.5[09]
寸法D1(Φmm)
4.4
勝手
なし[N]
チップ色
CBN標準A
コーナー半径(mm)
0.2[02]
穴の有無
あり
コーナー数
2
材種
BN7125
使用インサート
菱形[C]
商品タイプ
ポジティブ
インサート厚さ(mm)
3.97[T3]
頂角(°)
80
逃げ角(°)
7[C]
チップ溝・穴記号
W
等級記号
G
内接円IC(mm)
9.525
注意
※ワンユースインサートは切込み0.5mm以下でご使用ください。
※画像は代表画像を使用しています。