AVDEL
AVDELの 釘
AVDELの リベット・鋲
リベット ブラインド リベット径:4.8mm 穴径:5mm 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
64284984
品番
0BS01-00618
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
Avdel Stavex マルチグリップリベットは、4.8 mm のドームヘッドを備えています ( 3/16 )インチ径スチールボディは低炭素鋼、亜鉛めっきです
仕様
●リベットタイプ:ブラインド●呼び径:20.1mm●リベット長さ:3.1mm●下穴径:5mm●リベットボディ材質:炭素鋼●締結板厚Min:1.5mm●締結板厚Max:9mm●グリップ範囲最大:9mm●表面処理:光沢亜鉛めっき●コード番号:218-4454
アズワン品番
65-7905-91