商品レビューを投稿する内容量1個寸法R(mm)101M並目M8寸法Lm(mm)35注文コード64285078品番LWAMS-101-M8-35-OR
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,598販売価格(税別)
この商品は寸法R・M並目・寸法Lmなど174種類から選べます他の種類を見る レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。