LWAMS-101-M8-35-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64285096

 

LWAMS-101-M8-35-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64285096
LWAMS-101-M8-35-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64285096
LWAMS-101-M8-35-SG カムレバー(おねじ) - 調整タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64285096

カムレバー(おねじ) - 調整タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)101M並目M8寸法Lm(mm)35注文コード64285096品番LWAMS-101-M8-35-SG
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)30寸法D(mm)26寸法H(mm)40寸法H'(mm)4寸法h(mm)(0°)25.3寸法h(mm)(90°)23.8寸法Lm(mm)35寸法M(mm)M8M並目M8寸法R(mm)101寸法T(mm)25ねじピッチ1.25レバー色シルバーグレー最大締付力(kN)10ねじ規格並目色(本体)SG材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする