エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの 配管識別表示ステッカー
クッションガード(丸型/黒) EA983FFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64285176
品番
EA983FF-303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
仕様
●全長:450mm●内径:25mm●カラー:黒●材質:発泡ラバー(NBR)●外径:約Φ29mm●厚み:約5.5mm
アズワン品番
65-9337-17