エアードライバ GTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64286890 品番GT-P4.5DR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,000

エアーモーターでぐいぐい締まる。
小型・軽量。組立工場の普及モデル。

仕様●能力 普通ネジ(mm):4.0〜5.0●能力 タッピングネジ(mm):3.5〜4.0●能力 木ネジ(mm):2.7〜3.5●能力 ボルト(mm):4.0〜5.0●無負荷回転速度(rpm):14000●空気消費量(m3/min):0.2●ホース継手:Rc1/4●全長(mm):164●重量(g):715●使用空気圧力(MPa):0.6●使用エアーホース内径(mm):6.35●タイプ:ビットスリーブ式●ビット差込口(mm):6.35●差込部長(mm):13●仕様:消音装置付/後方排気●RoHS:対応(2023年3月現在)●全長…付属品・ハンガー分は含みません●重量…付属品は含みません●※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。 アズワン品番65-9601-64
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする